
Wurth
Parafuso Cabeça Tampinha Philips para Madeira 4,2X40
Cód: 0185042040 · EAN: 4099618991196 · Un: UN
PF SOBERBA CB TAMPINHA PH ZNB 4,2X40
Em estoque
R$ 67,10
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,67 por unidade)
em até 2x de R$ 33,55 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Oferece proteção e acabamento para a cabeça dos parafusos tampinha;- Material em polietileno permite maior durabilidade;- Confeccionado nas cores branca, preta e marrom.
Referências: Busca: 4099618991196
| Código interno | 0185042040 |
| SKU | 0185042040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Composições | Caixa com 100 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Cabeça | Tampinha |
| Medidas | 4,2 x 40mm |
| Modelo | 4,2X40 |
Rosca: Auto Atarraxante | Acabamento: Zincado branco | Medidas: 4,2 x 40mm | Cabeça: Tampinha | Materiais: Aço Baixo Carbono | Composições: Caixa com 100 Unidades | MODELO: 4,2X40
Este produto ainda não possui avaliações.