
Wurth
Parafuso Cabeça Tampinha Philips para Madeira 4,2X45
Cód: 0185042045 · EAN: 4099618991202 · Un: UN
PF SOBERBA CB TAMPINHA PH ZNB 4,2X45
Em estoque
R$ 36,21
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,36 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Oferece proteção e acabamento para a cabeça dos parafusos tampinha;- Material em polietileno permite maior durabilidade;- Confeccionado nas cores branca, preta e marrom.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/30-01-2026/03.03.0030/03.03.0030.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante) | Família: 03.03.0030
Referências: Busca: 4099618991202
| Código interno | 0185042045 |
| SKU | 0185042045 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Composições | Caixa com 100 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Cabeça | Tampinha |
| Medidas | 4,2 x 45mm |
| Modelo | 4,2X45 |
Rosca: Auto Atarraxante | Acabamento: Zincado branco | Medidas: 4,2 x 45mm | Cabeça: Tampinha | Materiais: Aço Baixo Carbono | Composições: Caixa com 100 Unidades | MODELO: 4,2X45
Este produto ainda não possui avaliações.