
Wurth
Parafuso Cabeça Tampinha Philips para Madeira 4,8X55
Cód: 0185048055 · EAN: 4099618991226 · Un: UN
PF SOBERBA CB TAMPINHA PH ZNB 4,8X55
Em estoque
R$ 47,93
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,48 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Oferece proteção e acabamento para a cabeça dos parafusos tampinha;- Material em polietileno permite maior durabilidade;- Confeccionado nas cores branca, preta e marrom.
Referências: Busca: 4099618991226
| Código interno | 0185048055 |
| SKU | 0185048055 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,008 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Composições | Caixa com 100 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Cabeça | Tampinha |
| Medidas | 4,8 x 55mm |
| Modelo | 4,8X55 |
Rosca: Auto Atarraxante | Acabamento: Zincado branco | Medidas: 4,8 x 55mm | Cabeça: Tampinha | Materiais: Aço Baixo Carbono | Composições: Caixa com 100 Unidades | MODELO: 4,8X55
Este produto ainda não possui avaliações.