
Wurth
Parafuso Cabeça Tampinha Philips para Madeira 5,5X50
Cód: 0185055050 · EAN: 4099618991257 · Un: UN
PF SOBERBA CB TAMPINHA PH ZNB 5,5X50
Em estoque
R$ 79,88
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,80 por unidade)
em até 3x de R$ 26,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Oferece proteção e acabamento para a cabeça dos parafusos tampinha;- Material em polietileno permite maior durabilidade;- Confeccionado nas cores branca, preta e marrom.
Referências: Busca: 4099618991257
| Código interno | 0185055050 |
| SKU | 0185055050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,008 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Composições | Caixa com 100 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Cabeça | Tampinha |
| Medidas | 5,5 x 50mm |
| Modelo | 5,5X50 |
Acabamento: Zincado branco | Cabeça: Tampinha | Composições: Caixa com 100 Unidades | Materiais: Aço Baixo Carbono | Medidas: 5,5 x 50mm | Rosca: Auto Atarraxante | MODELO: 5,5X50
Este produto ainda não possui avaliações.