
Wurth
Parafuso Cabeça Tampinha Philips para Madeira 5,5X55
Cód: 0185055055 · EAN: 4099618991264 · Un: UN
PF SOBERBA CB TAMPINHA PH ZNB 5,5X55
Indisponível
R$ 87,33
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,87 por unidade)
em até 3x de R$ 29,11 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Oferece proteção e acabamento para a cabeça dos parafusos tampinha;- Material em polietileno permite maior durabilidade;- Confeccionado nas cores branca, preta e marrom.
Referências: Busca: 4099618991264
| Código interno | 0185055055 |
| SKU | 0185055055 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,009 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Composições | Caixa com 100 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Cabeça | Tampinha |
| Medidas | 5,5 x 55mm |
| Modelo | 5,5X55 |
Acabamento: Zincado branco | Cabeça: Tampinha | Composições: Caixa com 100 Unidades | Materiais: Aço Baixo Carbono | Medidas: 5,5 x 55mm | Rosca: Auto Atarraxante | MODELO: 5,5X55
Este produto ainda não possui avaliações.