
Wurth
PINO TRAVA COM ARGOLA ZA 10,0 mm
Cód: 047210 · EAN: 4099618720703 · Un: UN
PINO TRAVA COM ARGOLA ZA 10,0X42MM
Em estoque
R$ 329,88
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 13,20 por unidade)
em até 12x de R$ 27,49 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Pino trava com argola, popularmente conhecido como "Quebra Dedo". Tem como função a fixação de eixos móveis de chassis e implementos agrícolas.Características:- Produzida em aço carbono;- Com acabamento zincado amarelo;- Elevada resistência ao atrito com outras peças de aço, pois o material utillizado para fabricação possui grande elasticidade e tende a dobrar e não quebrar com a pressão de outra peça.Aplicações:- Implementos agrícolas e rodoviários.Principais Vantagens:- Solução rápida para a fixação de partes e peças.
Família: 05.16.0100A | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/05.16.0100A/05.16.0100A_PINO%20TRAVA%202.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618720703
| Código interno | 047210 |
| SKU | 047210 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,900 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Diâmetro | 10,0 mm mm |
| Aplicações | Implementos agrícolas e rodoviários |
| Comprimento | 42mm |
| Espessura | 10mm |
| Diâmetro Interno | 41mm |
Aplicações: Implementos agrícolas e rodoviários | Comprimento: 42mm | Diâmetro Interno: 41mm | Espessura: 10mm | DIÂMETRO: 10,0 mm
Este produto ainda não possui avaliações.