
Wurth
PINO TRAVA COM ARGOLA ZA 11,0 mm
Cód: 047211 · EAN: 4099618720710 · Un: UN
PINO TRAVA COM ARGOLA ZA 11,0X42MM
Em estoque
R$ 376,74
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 15,07 por unidade)
em até 12x de R$ 31,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Pino trava com argola, popularmente conhecido como "Quebra Dedo". Tem como função a fixação de eixos móveis de chassis e implementos agrícolas.Características:- Produzida em aço carbono;- Com acabamento zincado amarelo;- Elevada resistência ao atrito com outras peças de aço, pois o material utillizado para fabricação possui grande elasticidade e tende a dobrar e não quebrar com a pressão de outra peça.Aplicações:- Implementos agrícolas e rodoviários.Principais Vantagens:- Solução rápida para a fixação de partes e peças.
Família: 05.16.0100A | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/05.16.0100A/05.16.0100A_PINO%20TRAVA%202.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618720710
| Código interno | 047211 |
| SKU | 047211 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,900 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Diâmetro | 11,0 mm mm |
| Aplicações | Implementos agrícolas e rodoviários |
| Comprimento | 42mm |
| Espessura | 11mm |
| Diâmetro Interno | 41mm |
Aplicações: Implementos agrícolas e rodoviários | Comprimento: 42mm | Diâmetro Interno: 41mm | Espessura: 11mm | DIÂMETRO: 11,0 mm
Este produto ainda não possui avaliações.