
Wurth
PINO TRAVA COM ARGOLA ZA 6,0 mm
Cód: 04726 · EAN: 4099618720673 · Un: UN
PINO TRAVA COM ARGOLA ZA 6,0X42MM
Em estoque
R$ 259,06
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 10,36 por unidade)
em até 10x de R$ 25,91 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Pino trava com argola, popularmente conhecido como "Quebra Dedo". Tem como função a fixação de eixos móveis de chassis e implementos agrícolas.Características:- Produzida em aço carbono;- Com acabamento zincado amarelo;- Elevada resistência ao atrito com outras peças de aço, pois o material utillizado para fabricação possui grande elasticidade e tende a dobrar e não quebrar com a pressão de outra peça.Aplicações:- Implementos agrícolas e rodoviários.Principais Vantagens:- Solução rápida para a fixação de partes e peças.
Referências: Busca: 4099618720673
| Código interno | 04726 |
| SKU | 04726 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,900 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 6,0 mm mm |
| Aplicações | Implementos agrícolas e rodoviários |
| Comprimento | 42mm |
| Espessura | 6mm |
| Diâmetro Interno | 41mm |
Aplicações: Implementos agrícolas e rodoviários | Comprimento: 42mm | Diâmetro Interno: 41mm | Espessura: 6mm | DIÂMETRO: 6,0 mm
Este produto ainda não possui avaliações.