
Wurth
PINO TRAVA COM ARGOLA ZA 9,5 mm
Cód: 047295 · EAN: 4099618720697 · Un: UN
PINO TRAVA COM ARGOLA ZA 9,5X42MM
Em estoque
R$ 282,49
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 11,30 por unidade)
em até 11x de R$ 25,68 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Pino trava com argola, popularmente conhecido como "Quebra Dedo". Tem como função a fixação de eixos móveis de chassis e implementos agrícolas.Características:- Produzida em aço carbono;- Com acabamento zincado amarelo;- Elevada resistência ao atrito com outras peças de aço, pois o material utillizado para fabricação possui grande elasticidade e tende a dobrar e não quebrar com a pressão de outra peça.Aplicações:- Implementos agrícolas e rodoviários.Principais Vantagens:- Solução rápida para a fixação de partes e peças.
Referências: Busca: 4099618720697
| Código interno | 047295 |
| SKU | 047295 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,900 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 15,5 cm |
| Diâmetro | 9,5 mm mm |
| Aplicações | Implementos agrícolas e rodoviários |
| Comprimento | 42mm |
| Espessura | 9,5mm |
| Diâmetro Interno | 41mm |
Aplicações: Implementos agrícolas e rodoviários | Comprimento: 42mm | Diâmetro Interno: 41mm | Espessura: 9,5mm | DIÂMETRO: 9,5 mm
Este produto ainda não possui avaliações.