
Wurth
PISTAO A GAS SIMPLES CLIP CONV CZ 60N
Cód: 0683745510 · EAN: 4066443058486 · Un: UN
PISTAO A GAS SIMPLES CLIP CONV CZ 60N
Em estoque
R$ 12,44
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Pistão a gás amortecedor para aplicação em portas de madeira ou de alumínio. Disponível nos modelos Simples e Soft Close.
Características:
- Produzido em aço e plástico;
- Acabamento niquelado ;
- Tipo de abertura disponíveis: Convencional e Invertida; ;
- Resistências de Amortecimento: ;
- 60N ;
- 80N ;
- 100N ;
- Disponíveis nas cores: Branco e Cinza
Aplicações:
- Regulagem de altura e nivelação para moveis.
Principais Vantagens:
- Modelos Simples e Soft Close ;
- 3 Níveis de amortecimento; ;
- Facilidade na instalação; ;
- Abertura Convencional e Invertida; ;
- Acompanha parafusos para a instalação.
Pistão a gás amortecedor para aplicação em portas de madeira ou de alumínio. Disponível nos modelos Simples e Soft Close.
Características:
- Produzido em aço e plástico;
- Acabamento niquelado ;
- Tipo de abertura disponíveis: Convencional e Invertida; ;
- Resistências de Amortecimento: ;
- 60N ;
- 80N ;
- 100N ;
- Disponíveis nas cores: Branco e Cinza
Aplicações:
- Regulagem de altura e nivelação para moveis.
Principais Vantagens:
- Modelos Simples e Soft Close ;
- 3 Níveis de amortecimento; ;
- Facilidade na instalação; ;
- Abertura Convencional e Invertida; ;
- Acompanha parafusos para a instalação.
Referências: Busca: 4066443058486
| Código interno | 0683745510 |
| SKU | 0683745510 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,108 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço e Plástico |
| Produtos Associados | Batedor de Silicone; Dobradiças; Cantoneira; Parafusos |
| Acabamento | Niquelado |
| Cor | Cinza |
| Sinônimo | Amortecedor, Braço Pantográfico |
| Modelos | Convencional |
| Ângulo | 100º |
| Força | 60N |
Acabamento: Niquelado | Ângulo: 100º | Composições: Unitário | Cor: Cinza | Força: 60N | Materiais: Aço e Plástico | Modelos: Convencional | Produtos Associados: Batedor de Silicone; Dobradiças; Cantoneira; Parafusos. | Sinônimo: Amortecedor, Braço Pantográfico
Este produto ainda não possui avaliações.