
Wurth
PISTAO A GAS SIMPLES PRO CONV BCO 100N
Cód: 0683268069 · EAN: 4099618243608 · Un: UN
PISTAO A GAS SIMPLES PRO CONV BCO 100N
Em estoque
R$ 12,57
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Pistão a gás amortecedor para aplicação em portas de madeira ou de alumínio. Disponível nos modelos Simples e Soft Close.Características:- Produzido em aço e plástico;- Acabamento niquelado ;- Tipo de abertura disponíveis: Convencional e Invertida; ;- Resistências de Amortecimento: ;- 60N ;- 80N ;- 100N ;- Disponíveis nas cores: Branco e CinzaAplicações:- Regulagem de altura e nivelação para moveis.Principais Vantagens:- Modelos Simples e Soft Close ;- 3 Níveis de amortecimento; ;- Facilidade na instalação; ;- Abertura Convencional e Invertida; ;- Acompanha parafusos para a instalação.
Referências: Busca: 4099618243608
| Código interno | 0683268069 |
| SKU | 0683268069 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,500 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Aplicações | Regulagem de altura e nivelação para moveis |
| Tipo | Convencional |
| Cor | Branco |
| Conteúdo | Embalagem com 1 Unidade |
| Abertura | 90° (de Porta) |
| Resistência à Carga | 100N |
| Modelo | CONV BCO 100N |
Abertura: 90° (de Porta) | Aplicações: Regulagem de altura e nivelação para moveis | Conteúdo: Embalagem com 1 Unidade | Cor: Branco | Resistência à Carga: 100N | Tipo: Convencional | MODELO: CONV BCO 100N
Este produto ainda não possui avaliações.