
Wurth
PLUG MODULAR 6
Cód: 05026 6 · EAN: 7891799283032 · Un: UN
PLUG MODULAR 6 X 4
Em estoque
R$ 49,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,99 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Via de contatos produzidos em bronze fosforoso; possui;
- uma camada de banho de ouro em seus contatos elétricos;
- de 3µm (Micrômetro), para evitar a ocorrência de Zinabre;
- (Hidrocarboneto de cobre, de cor verde que se forma na;
- superfície do cobre ou latão quando em contato com a;
- umidade do ar);
-
Características:
- ;
- Corpo em termoplástico resistente a chamas e a altas;
- pressões na crimpagem*;
- ;
- Vias de contato produzidas em bronze;
- ;
- Indicado para a conectorização de fios chatos;
- ;
- Compatível com cabos de Cat. 1 (telefonia);
- *crimpagem: ato de fixar um terminal elétrico a um cabo ou;
- fio, utilizando alicate ou prensa cabos;
- :
Aplicações:
- ;
- Plug 6x4: Instalação e manutenção de redes telefônicas;
- em geral;
- ;
- Plug 4x4: Utilizados em Head-Sets (fones de ouvido),;
- presentes em call centers e centrais de PABX nas conexões;
- entre o fone e o aparelho telefônico.
Principais Vantagens:
- Elevada resistência a crimpagem.
- Via de contatos produzidos em bronze fosforoso; possui;
- uma camada de banho de ouro em seus contatos elétricos;
- de 3µm (Micrômetro), para evitar a ocorrência de Zinabre;
- (Hidrocarboneto de cobre, de cor verde que se forma na;
- superfície do cobre ou latão quando em contato com a;
- umidade do ar);
-
Características:
- ;
- Corpo em termoplástico resistente a chamas e a altas;
- pressões na crimpagem*;
- ;
- Vias de contato produzidas em bronze;
- ;
- Indicado para a conectorização de fios chatos;
- ;
- Compatível com cabos de Cat. 1 (telefonia);
- *crimpagem: ato de fixar um terminal elétrico a um cabo ou;
- fio, utilizando alicate ou prensa cabos;
- :
Aplicações:
- ;
- Plug 6x4: Instalação e manutenção de redes telefônicas;
- em geral;
- ;
- Plug 4x4: Utilizados em Head-Sets (fones de ouvido),;
- presentes em call centers e centrais de PABX nas conexões;
- entre o fone e o aparelho telefônico.
Principais Vantagens:
- Elevada resistência a crimpagem.
| Código interno | 05026 6 |
| SKU | 05026 6 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Diâmetro | 6 mm |
DIÂMETRO: 6 | Aplicação: Instalação e manutenção de redes telefônicas em geral | Composição: Embalagem com 50 Peças | Produtos Associados: Emendas RJ11; Adaptador RJ11; Alicate de Crimpagem; Limpa Contato | Sinônimo: Plug pra Cabo de Telefone | Tipo: Plug 6 x 4
Este produto ainda não possui avaliações.