
Wurth
Plug Modular RJ45 CAT6
Cód: 0978120001 · EAN: 4046777236750 · Un: UN
PLUG RJ45 CAT 6
Em estoque
R$ 109,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,19 por unidade)
em até 4x de R$ 27,38 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Via de contatos produzidos em bronze fosforoso, possui uma camada de banho de ouro em seus contatos elétricos de 18µm (micrômetro) para evitar a ocorrência de Zinabre(hidrocarboneto de cobre, de cor verde, que se forma na superfície do cobre ou latão quando em contato com a umidade do ar).
Características:
- Indicado para cabos de rede de categoria 6 (CAT 6) com velocidade de transmissão de 10 a 500 megabytes por segundo;
- Adequado para conectorização de fios sólidos;
- Compatível às normas EIA/TIA 568A e 568B;
- Crimpagem cruzada onde existe o ganho de velocidade na rede.
Aplicações:
- Sistema de acabamento estruturado;
- Sistema de distribuição de dados ou pontos de acesso;
- Conexão de Keystone em áreas de trabalho;
- Conexão de computadores a rede.
Importante:
- Cumpre às normas RoHS (Restriction of Hazardous substances Directive), limita a total de 0,1% o uso decertas substâncias na composição de manufaturados na União Europeia, ou importados de EUA, China, Nova Zelândia e outros países.
- Corpo termoplástico de alto impacto; Resistente à chamas;
- Resistente à altas pressões no processo de crimpagem;
- Menos interferência externa.
Via de contatos produzidos em bronze fosforoso, possui uma camada de banho de ouro em seus contatos elétricos de 18µm (micrômetro) para evitar a ocorrência de Zinabre(hidrocarboneto de cobre, de cor verde, que se forma na superfície do cobre ou latão quando em contato com a umidade do ar).
Características:
- Indicado para cabos de rede de categoria 6 (CAT 6) com velocidade de transmissão de 10 a 500 megabytes por segundo;
- Adequado para conectorização de fios sólidos;
- Compatível às normas EIA/TIA 568A e 568B;
- Crimpagem cruzada onde existe o ganho de velocidade na rede.
Aplicações:
- Sistema de acabamento estruturado;
- Sistema de distribuição de dados ou pontos de acesso;
- Conexão de Keystone em áreas de trabalho;
- Conexão de computadores a rede.
Importante:
- Cumpre às normas RoHS (Restriction of Hazardous substances Directive), limita a total de 0,1% o uso decertas substâncias na composição de manufaturados na União Europeia, ou importados de EUA, China, Nova Zelândia e outros países.
- Corpo termoplástico de alto impacto; Resistente à chamas;
- Resistente à altas pressões no processo de crimpagem;
- Menos interferência externa.
Família: 07.01.2020
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777236750
| Código interno | 0978120001 |
| SKU | 0978120001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 50 Unidades | Norma: EIA/TIA 568A e 568B | Produtos Associados: Alicate Progressivo RJ45 e RJ11; Keystone Jack RJ45; Emenda RJ45; Adaptador RJ45 | Sinônimo: Plug pra Cabo de Rede | Tipo: CAT 6E (8x8) | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.