
Wurth
Plug Modular RJ45 CAT5 Blindado
Cód: 0978120002 · EAN: 4046777436778 · Un: UN
PLUG RJ45 CAT5E BLINDADO
Em estoque
R$ 71,00
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 2,84 por unidade)
em até 2x de R$ 35,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Via de contatos produzidos em bronze fosforoso. Possui uma camada de banho de ouro em seus contatos elétricos de 3µm (Micrômetro), para evitar a ocorrência de Zinabre (Hidrocarboneto de cobre, de cor verde que se forma na superfície do cobre ou latão quando em contato com a umidade do ar).
Características:
- Indicado para cabos de rede de categoria 5 (CAT 5), com velocidade de transmissão de 10 a 500 megabytes por segundo;
- Plug blindado;
- Adequado para conectorização de fios sólidos;
- Compatível às normas EIA/TIA 568A e 568B;
- Crimpagem reta. (Crimpagem: ato de fixar um terminal elétrico a um cabo ou fio, utilizando alicate ou prensa cabos)
Aplicações:
- Todos os sistemas externos;
- Sistema de acabamento estruturado;
- Sistema de distribuição de dados ou pontos de acesso;
- Conexão de Keystone em áreas de trabalho;
- Conexão de computadores à rede;
- Banda Larga;
- Salas de telecomunicações.
Importante:
- Cumpre as normas RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), limita a total de 0,1% o uso de certas substâncias na composição de manufaturados na União Europeia, ou importados de EUA, China, Nova Zelândia e outros países.
Principais Vantagens:
- Corpo moldado em termoplástico resistente a chamas e a altas pressões no processo de crimpagem;
- Menos interferência externa por ser blindado.
Via de contatos produzidos em bronze fosforoso. Possui uma camada de banho de ouro em seus contatos elétricos de 3µm (Micrômetro), para evitar a ocorrência de Zinabre (Hidrocarboneto de cobre, de cor verde que se forma na superfície do cobre ou latão quando em contato com a umidade do ar).
Características:
- Indicado para cabos de rede de categoria 5 (CAT 5), com velocidade de transmissão de 10 a 500 megabytes por segundo;
- Plug blindado;
- Adequado para conectorização de fios sólidos;
- Compatível às normas EIA/TIA 568A e 568B;
- Crimpagem reta. (Crimpagem: ato de fixar um terminal elétrico a um cabo ou fio, utilizando alicate ou prensa cabos)
Aplicações:
- Todos os sistemas externos;
- Sistema de acabamento estruturado;
- Sistema de distribuição de dados ou pontos de acesso;
- Conexão de Keystone em áreas de trabalho;
- Conexão de computadores à rede;
- Banda Larga;
- Salas de telecomunicações.
Importante:
- Cumpre as normas RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), limita a total de 0,1% o uso de certas substâncias na composição de manufaturados na União Europeia, ou importados de EUA, China, Nova Zelândia e outros países.
Principais Vantagens:
- Corpo moldado em termoplástico resistente a chamas e a altas pressões no processo de crimpagem;
- Menos interferência externa por ser blindado.
Família: 07.01.1930
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777436778
| Código interno | 0978120002 |
| SKU | 0978120002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Norma: EIA/TIA 568A e 568B | Produtos Associados: Alicate Progressivo RJ45 e RJ11; Keystone Jack RJ45; Emenda RJ45; Adaptador RJ45 | Sinônimo: Plug pra Cabo de Rede | Tipo: CAT 5E (8x8) Blindado | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.