
Wurth
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 16 2,00
Cód: 031000016 · EAN: 7891799492007 · Un: UN
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 16X2,00
Em estoque
R$ 113,42
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,27 por unidade)
em até 4x de R$ 28,36 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 934 (ISO4032);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Classe 6;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Polido.
- Norma: DIN 934 (ISO4032);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Classe 6;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Polido.
Família: 02.07.0011
Unidade de Venda: 50 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 7891799492007
| Código interno | 031000016 |
| SKU | 031000016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 16 mm |
| Passo da Rosca | 2,00 |
DIÂMETRO: 16 | PASSO DA ROSCA: 2,00 | Acabamento: Polido | Altura do Produto: 13mm | Chave: 24mm | Classe de Resistência: Classe 6 | Composição: Embalagem com 50 Peças | Diâmetro: M16 | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 934 (ISO4032) | Passo: 2mm | Rosca: Grossa - MA - DIN 13 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.