
Wurth
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 8 1,25
Cód: 03100008 · EAN: 7891799491970 · Un: UN
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 8X1,25
Em estoque
R$ 76,68
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,38 por unidade)
em até 3x de R$ 25,56 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 934 (ISO4032);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Classe 6;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Polido.
- Norma: DIN 934 (ISO4032);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Classe 6;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Polido.
Família: 02.07.0011
Unidade de Venda: 200 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 7891799491970
| Código interno | 03100008 |
| SKU | 03100008 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 8 mm |
| Passo da Rosca | 1,25 |
DIÂMETRO: 8 | PASSO DA ROSCA: 1,25 | Acabamento: Polido | Altura do Produto: 6,5mm | Chave: 13mm | Classe de Resistência: Classe 6 | Composição: Embalagem com 200 Peças | Diâmetro: M8 | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 934 (ISO4032) | Passo: 1,25mm | Rosca: Grossa - MA - DIN 13 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.