
Wurth
PO SEXT CL6 MA ZN DIN934 5 0,80
Cód: 03170005 · EAN: 7891799491871 · Un: UN
PO SEXT CL6 MA ZN DIN934 5X0,80
Em estoque
R$ 31,95
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,16 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 934 (ISO4032);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Classe 6;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN 934 (ISO4032);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Classe 6;
- Encaixe: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Zincado Branco.
Família: 02.07.0010A
Unidade de Venda: 200 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 7891799491871
| Código interno | 03170005 |
| SKU | 03170005 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro | 5 mm |
| Passo da Rosca | 0,80 |
DIÂMETRO: 5 | PASSO DA ROSCA: 0,80 | Acabamento: Zincado Branco | Altura do Produto: 4mm | Chave: 8mm | Classe de Resistência: Classe 6 | Composição: Embalagem com 200 Peças | Diâmetro: M5 | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 934 (ISO4032) | Passo: 0,8mm | Rosca: Grossa - MA - DIN 13 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.