Wurth
PO SEXT UNC INOX/A2 1/4 20
Cód: 0332100014 · EAN: 7891799537050 · Un: UN
PO SEXT UNC INOX/A2 1/4X20
Indisponível
R$ 36,74
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,73 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: ANSI B18.2.2 ;- Material: Aço Inox304;- Grau de Resistencia: N.A;- Rosca: UNC - Grossa.
Família: 02.07.0021 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-05-2025/02.07.0021/02.07.0021%20%283%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 50
Referências: Busca: 7891799537050
| Código interno | 0332100014 |
| SKU | 0332100014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,020 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro | 1/4 mm |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Materiais | Aço Inox304 |
| Norma | ANSI B18.2.2. |
| Rosca | UNC - Grossa |
| Passo da Rosca | 20 |
| Altura | 5,56mm |
| Chave Nominal | 7/16" |
| Fios | 20 |
Altura: 5,56mm | Chave Nominal: 7/16" | Composições: Embalagem com 50 Unidades | DIÂMETRO: 1/4 | Fios: 20 | Materiais: Aço Inox304 | Norma: ANSI B18.2.2 | Rosca: UNC - Grossa | PASSO DA ROSCA: 20
Este produto ainda não possui avaliações.