Wurth
PO SEXT UNC INOX/A2 3/8 16
Cód: 0332100038 · EAN: 7891799537074 · Un: UN
PO SEXT UNC INOX/A2 3/8X16
Indisponível
R$ 37,01
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 1,48 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: ANSI B18.2.2 ;- Material: Aço Inox304;- Grau de Resistencia: N.A;- Rosca: UNC - Grossa.
Família: 02.07.0021 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-05-2025/02.07.0021/02.07.0021%20%283%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 25
Referências: Busca: 7891799537074
| Código interno | 0332100038 |
| SKU | 0332100038 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,020 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 3/8 mm |
| Composições | Embalagem com 25 Unidades |
| Materiais | Aço Inox304 |
| Norma | ANSI B18.2.2. |
| Rosca | UNC - Grossa |
| Passo da Rosca | 16 |
| Altura | 8,35mm |
| Chave Nominal | 9/16" |
| Fios | 16 |
Altura: 8,35mm | Chave Nominal: 9/16" | Composições: Embalagem com 25 Unidades | DIÂMETRO: 3/8 | Fios: 16 | Materiais: Aço Inox304 | Norma: ANSI B18.2.2 | Rosca: UNC - Grossa | PASSO DA ROSCA: 16
Este produto ainda não possui avaliações.