
Wurth
KIT CABO TELESCOPICO E PONTAS PONTA ARTICULADA 1/2
Cód: 1952120007 · EAN: 4099618122552 · Un: UN
PONTA ARTICULADA 1/2
Em estoque
R$ 535,32
em até 12x de R$ 44,61 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Ponta articulada 1/2"
Referências: Busca: 4099618122552
| Código interno | 1952120007 |
| SKU | 1952120007 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,310 kg |
| Altura | 4,5 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 18,5 cm |
| Modelo | PONTA ARTICULADA 1/2 |
MODELO: PONTA ARTICULADA 1/2
Este produto ainda não possui avaliações.