Wurth
KIT CABO TELESCOPICO E PONTAS PONTA CATRACA 1/2
Cód: 1952120003 · EAN: 4099618096990 · Un: UN
PONTA CATRACA 1/2
Em estoque
R$ 612,05
em até 12x de R$ 51,00 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Ponta articulada 1/2"
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-08-2024/08.03.0181/08.03.0181_JOGO%20CABO%20DE%20FOR%C3%87A%20TELESC%C3%93PICO%20%2B%20PONTAS%20-%205%20PCS.pdf#detalhes | Família: 08.03.0181 | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618096990
| Código interno | 1952120003 |
| SKU | 1952120003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,430 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Modelo | PONTA CATRACA 1/2 |
MODELO: PONTA CATRACA 1/2
Este produto ainda não possui avaliações.