

Wurth
PORCA RAPIDA PORCA DE FIXACAO PARALAMA - 6,3MM
Cód: 0500900044 · EAN: 7898932070443 · Un: UN
PORCA DE FIXACAO PARALAMA - 6,3MM
Em estoque
R$ 76,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,67 por unidade)
em até 3x de R$ 25,57 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90431371
Grampo do Forro Traseiro do Teto - Cinza
- Celta (2001 até 2011) - Corsa Wagon (1994 até 2014) - Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) - Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) - Tigra (1998 até 2000)
Família: 05.12.2010
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7898932070443
| Código interno | 0500900044 |
| SKU | 0500900044 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Modelo | PORCA DE FIXACAO PARALAMA - 6,3MM |
MODELO: PORCA DE FIXACAO PARALAMA - 6,3MM | Aplicação: GM | Características: Porca de Fixação Paralama - 6,3mm | Composição: Embalagem com 10 Peças | Material: Plástico | Montadoras: GM | Tonalidade: Preto | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.