Wurth
Prego Liquido Branco 310ml/499g
Cód: 0892180302 · EAN: 7891799544188 · Un: UN
PREGO LIQUIDO BRANCO 310ML/499G
Em estoque
R$ 36,87
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Prego Liquido Branco 310Ml/499G
Família: 12.06.0150 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/29-07-2024/12.06.0150/12.06.0150%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799544188
| Código interno | 0892180302 |
| SKU | 0892180302 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,574 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.