Wurth
PORCA RAPIDA PRESILHA DE FORRACAO DO TETO - PRETO
Cód: 0500900037 · EAN: 7899822000069 · Un: UN
PRESILHA DE FORRACAO DO TETO - PRETO
Em estoque
R$ 36,30
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,63 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90431371
Grampo do Forro Traseiro do Teto - Cinza
- Celta (2001 até 2011) - Corsa Wagon (1994 até 2014) - Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) - Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) - Tigra (1998 até 2000)
Família: 05.12.2010
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7899822000069
| Código interno | 0500900037 |
| SKU | 0500900037 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Modelo | PRESILHA DE FORRACAO DO TETO - PRETO |
MODELO: PRESILHA DE FORRACAO DO TETO - PRETO | Aplicação: VW | Características: Presilha de Fixação do Forro do Porta-Malas | Composição: Embalagem com 10 Peças | Material: Plástico | Montadoras: VW, Iveco, Hyundai | Tonalidade: Preto | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.