

Wurth
Protetor Auditivo Tipo Concha 21dB
Cód: 0899300121 · EAN: 4099618288272 · Un: UN
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 21DB
Em estoque
R$ 117,72
em até 4x de R$ 29,43 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Protetor auditivo do tipo concha (circum-auriculares) para proteção do sistema auditivo.Características:- Abafador em formato de concha fabricado em material termoplástico;- Conchas rígidas revestidas com espuma e bordas com almofadas plásticas macias garantindo boa vedação;- Haste ajustável em forma de arco, injetado em plástico flexível, com regulagem por presilhas metálicas;- Tamanho único;- Testado conforme norma técnica ANSI S 12.6 - 2008 - Método B. Método do ouvido real;- Atende a norma NR6 para proteção do sistema auditivo;- Atende a norma NR 15 para pressão sonora;- Atenuação: NRRsf 21 dB.Aplicações:- Proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II, conforme tabela de atenuação.Principais Vantagens:- Material de fabricação atóxico não provocando alergias;- Leve e confortável no uso;- Sistema de regulagem para ajustes;- Resistente ao impacto.Importante:- Não utilizar o protetor auditivo juntamente com outros que interfiram na pressão de contato das conchas aos pavilhões auriculares, sob o risco de redução de sua capacidade de atenuação de ruídos;- A redução dos níveis de audição proporcionado por este EPI pode dificultar a conversação no local onde está sendo utilizado, assim como impedir ouvir alarmes ou outros sinais sonoros.Informações Adicionais:- A atenuação poderá ser reduzida havendo uso de acessórios como brincos, por exemplo.Condições de Armazenamento:- Armazenar em local seco e arejado, livre da ação direta dos raios solares e de substâncias químicas corrosivas.
Família: 13.02.0628 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/29-07-2025/13.02.0628/13.02.0628%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618288272 | Busca: 4099185799740 | Busca: 4099618579974
| Código interno | 0899300121 |
| SKU | 0899300121 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,260 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Produtos Associados | Respiradores, Luvas, Óculos, Luva Química |
| Tipo | Concha (circum-auriculares) |
| Haste | Ajustável em forma de arco injetado em plástico flexível, com regulagem por presilhas metálicas |
| Normas | NR6 e NR15 |
| Atenuação | 21 dB |
Atenuação: 21 dB | Normas: NR6 e NR15 | Produtos Associados: Respiradores, Luvas, Óculos, Luva Química | Haste: Ajustável em forma de arco injetado em plástico flexível, com regulagem por presilhas metálicas | Tipo: Concha (circum-auriculares)
Este produto ainda não possui avaliações.