Wurth
Protetor Auditivo de Silicone Tipo Plug Embalagem com 10 Unidades
Cód: 0899301100 · EAN: 7891799167134 · Un: UN
PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - LAVAVEL
Em estoque
R$ 49,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,90 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Protetor auditivo desenvolvido para proteção contra ruídos, entrada de água ou vento excessivo. Possui formato anatômico com estrutura de 3 flanges, superfície lisa que fornece um excelente grau de atenuação por um longo período. Opção de material em copolímero com cordão de PVC ou silicone com cordão de polipropileno.
Principais Vantagens:
- Antialérgico;
- Lavável;
- Macio;
- Resistentes a altas e baixas temperaturas.
Família: 13.02.0640
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799167134
| Código interno | 0899301100 |
| SKU | 0899301100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,007 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses | Materiais: Silicone | Atenuação: 15 dB | Tamanho: Único | Composições: 10 Unidades | Aplicação: Universal
Este produto ainda não possui avaliações.