Wurth
Protetor de Vergalhão 6 a 25mm Pacote
Cód: 5396918625 · EAN: 4046777136456 · Un: UN
PROTETOR DE VERGALHAO
Em estoque
R$ 198,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,98 por unidade)
em até 7x de R$ 28,29 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Capa protetora para vergalhões e pontas de ferragens. Atende a NR-18.8.5 que determina a proibição da existência de pontas verticais de vergalhões de aço desprotegidas.
Características
- Fabricado em polietileno;
- Não necessita adaptador;
- Indicado para barras de aço de 6 até 25 mm de diâmetro (1/4" até 1");
- Cor vermelha para fácil identificação. Aplicação ;
- Para sinalização e proteção de pontas de ferragens e vergalhões expostos, principalmente em canteiro de obras.
Principais Vantagens:
- Reutilizável;
- Sistema interno de auto ajuste;
- Proteção coletiva em canteiros de obra;
- Modelo único, não é necessário adaptador.
Capa protetora para vergalhões e pontas de ferragens. Atende a NR-18.8.5 que determina a proibição da existência de pontas verticais de vergalhões de aço desprotegidas.
Características
- Fabricado em polietileno;
- Não necessita adaptador;
- Indicado para barras de aço de 6 até 25 mm de diâmetro (1/4" até 1");
- Cor vermelha para fácil identificação. Aplicação ;
- Para sinalização e proteção de pontas de ferragens e vergalhões expostos, principalmente em canteiro de obras.
Principais Vantagens:
- Reutilizável;
- Sistema interno de auto ajuste;
- Proteção coletiva em canteiros de obra;
- Modelo único, não é necessário adaptador.
Família: 14.01.0100
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777136456
| Código interno | 5396918625 |
| SKU | 5396918625 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,026 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 33,0 cm |
| Comprimento | 51,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Compatibilidade: Barras de aço de 6 a 25mm (1/4 a 1") | Dimensões: 58 x 58mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.