
Wurth
PROTETOR QUINTA RODA JOST JSK37C(X) BCO
Cód: 0899424701 · EAN: 4099618848087 · Un: UN
PROTETOR QUINTA RODA JOST JSK37C(X) BCO
Em estoque
R$ 337,19
em até 12x de R$ 28,10 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Protetor de Quinta Roda é um acessório desenvolvido para garantir a durabilidade e o bom funcionamento da quinta roda de veículos pesados. Este produto reduz o atrito e o desgaste, protegendo tanto a quinta roda quanto os componentes do reboque.
Características:
- Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD);
- Minimiza o desgaste causado pelo contato direto entre a quinta roda e o reboque;
- Design prático que permite instalação rápida e fácil;
- Adaptável à montagem da quinta roda nos modelos Jost 37C e 37CX;
- Material resistente à corrosão, umidade e agentes externos;
- Ideal para viagens longas;
- Suporta condições extremas de peso, atrito e temperatura.
Aplicações:
- Projetado para quinta rodas de caminhões tratores.
Principais Vantagens:
- Resistente ao atrito;
- Altamente flexível;
- Elimina a lubrificação constante;
- Altamente flexível;
- Fácil instalação.
O Protetor de Quinta Roda é um acessório desenvolvido para garantir a durabilidade e o bom funcionamento da quinta roda de veículos pesados. Este produto reduz o atrito e o desgaste, protegendo tanto a quinta roda quanto os componentes do reboque.
Características:
- Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD);
- Minimiza o desgaste causado pelo contato direto entre a quinta roda e o reboque;
- Design prático que permite instalação rápida e fácil;
- Adaptável à montagem da quinta roda nos modelos Jost 37C e 37CX;
- Material resistente à corrosão, umidade e agentes externos;
- Ideal para viagens longas;
- Suporta condições extremas de peso, atrito e temperatura.
Aplicações:
- Projetado para quinta rodas de caminhões tratores.
Principais Vantagens:
- Resistente ao atrito;
- Altamente flexível;
- Elimina a lubrificação constante;
- Altamente flexível;
- Fácil instalação.
Família: 05.17.0040 | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-10-2025/05.17.0040/05.17.0040_%20PROTETOR%20QUINTA%20RODA%20JOST.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618848087
| Código interno | 0899424701 |
| SKU | 0899424701 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,710 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 97,0 cm |
| Comprimento | 80,0 cm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Materiais | Polietileno de alta densidade (PEAD) |
| Cor | Branca |
| Medidas | 975 X 785mm |
| Espessura | 7mm |
| Acessórios | 12 parafusos e 12 porcas |
| Furação | 140 mm |
Acessórios: 12 parafusos e 12 porcas | Composições: Embalagem com 1 Unidade | Cor: Branca | Espessura: 7 mm | Furação: 140 mm | Materiais: Polietileno de alta densidade (PEAD) | Medidas: 975 X 785mm
Este produto ainda não possui avaliações.