
Wurth
PROTETOR QUINTA RODA PINO REI 2 BCO
Cód: 0899425001 · EAN: 4099618848124 · Un: UN
PROTETOR QUINTA RODA PINO REI 2 BCO
Em estoque
R$ 337,19
em até 12x de R$ 28,10 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Protetor de Quinta Roda é um acessório desenvolvido para garantir a durabilidade e o bom funcionamento da quinta roda de veículos pesados. Este produto reduz o atrito e o desgaste, protegendo tanto a quinta roda quanto os componentes do reboque.
Características:
- Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD);
- Minimiza o desgaste causado pelo contato direto entre a quinta roda e o reboque;
- Suporta condições extremas de peso, atrito e temperatura;
- Design prático que permite instalação rápida e fácil;
- Adaptável para montagem na mesa King Pine de semirreboques;
- Material resistente à corrosão, umidade e agentes externos;
- Ideal para viagens longas.
Aplicações:
- Projetado para pinos-rei de semirreboques que são fixados nas quintas rodas de caminhões.
Principais Vantagens:
- Resistente ao atrito;
- Altamente flexível;
- Elimina a lubrificação constante;
- Fácil instalação.
O Protetor de Quinta Roda é um acessório desenvolvido para garantir a durabilidade e o bom funcionamento da quinta roda de veículos pesados. Este produto reduz o atrito e o desgaste, protegendo tanto a quinta roda quanto os componentes do reboque.
Características:
- Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD);
- Minimiza o desgaste causado pelo contato direto entre a quinta roda e o reboque;
- Suporta condições extremas de peso, atrito e temperatura;
- Design prático que permite instalação rápida e fácil;
- Adaptável para montagem na mesa King Pine de semirreboques;
- Material resistente à corrosão, umidade e agentes externos;
- Ideal para viagens longas.
Aplicações:
- Projetado para pinos-rei de semirreboques que são fixados nas quintas rodas de caminhões.
Principais Vantagens:
- Resistente ao atrito;
- Altamente flexível;
- Elimina a lubrificação constante;
- Fácil instalação.
Família: 05.17.0045 | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-10-2025/05.17.0045/05.17.0045_%20PROTETOR%20QUINTA%20RODA%20PINO%20REI.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618848124
| Código interno | 0899425001 |
| SKU | 0899425001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,220 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 86,0 cm |
| Comprimento | 86,0 cm |
| Diâmetro | 86,5mm mm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Cor | Branco |
| Espessura | 6.5mm |
| Acessórios | Anel de trava |
| Furação | 72.5mm |
Acessórios: Anel de trava | Composições: Embalagem com 1 Unidade | Cor: Branco | Diâmetro: 86,5mm | Espessura: 6.5mm | Furação: 72.5mm
Este produto ainda não possui avaliações.