
Wurth
Protetor Solar FPS 30 120ml
Cód: 0890400253 · EAN: 4046777436761 · Un: UN
PROTETOR SOLAR FPS 30 - 120ML
Indisponível
R$ 45,03
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Protetor Solar FPS 30 protege a pele dos efeitos nocivos das radiações UVA e UVB, além de possuir Vitamina E, que age particularmente como hidratante para pele que sofre ação do sol, evitando o envelhecimento precoce. Produto oil-free, ou seja, não oleoso, proporcionando maior conforto em sua utilização. Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia.Características:- Fator de proteção solar FPS 30;- Protege contra ação dos raios UVA e UVB;- Possui Vitamina E na formulação;- Oil-free: isento de óleo na formulação;- Desenvolvido para minimizar o surgimento de alergia;- Formula de fácil aplicação e alta absorção.Aplicações:- Indicado para uso profissional em atividades em que o trabalhador exposto a ação das radiações ultravioletas, tais como: agricultura, jardinagem, construções de estradas e edifícios, telefonia, eletricidade, entre outros;- Para trabalhos com processo de solda elétrica. A radiação ultravioleta (UV) emitida durante o processo de solda é muito intensa, causando queimaduras de pele tipo solar (eritema).Restrições de uso:- Evite o contato com os olhos;- Não aplique sob a pele irritada ou lesionadaPrincipais Vantagens:- Protege a pele contra agressão do processo de solda e raios UVA e UVB;- Evita o envelhecimento precoce da pele e o câncer de pele proveniente da ação da radiação solar;- Possui agente hidratante;- Não deixa a pele oleosa, sendo indicado até mesmo para as peles mistas e oleosas;- Não provoca o surgimento de espinhas;- Não irritante à pele, não causa alergias.
Família: 13.01.0130 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L2/PDF890400253.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/10-10-2023/Lote%202/7487550.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777436761
| Código interno | 0890400253 |
| SKU | 0890400253 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,141 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Cor | Branco |
| Embalagem | 120ml/ 120gr |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Estado Físico | Emulsão |
| pH | 6,0 - 7,5 (a 25º) |
| Ponto de Fulgor | Produto não inflamável |
| Ponto de Fusão | 46ºC |
| Livre de Silicone | Sim |
Cor: Branco | Embalagem: 120ml/ 120gr | Estado Físico: Emulsão | Livre de Silicone: Sim | Odor: Característico | pH: 6,0 - 7,5 (a 25º) | Ponto de Fulgor: Produto não inflamável | Ponto de Fusão: 46ºC | Solubilidade: Solúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.
