
Wurth
Selante PU 40 BRANCO 230ML/400G
Cód: 0892181400 · EAN: 4068362222245 · Un: UN
PU 40 BRANCO 230ML/400G
Em estoque
R$ 291,12
📦 Embalagem com 12 unidades
(R$ 24,26 por unidade)
em até 11x de R$ 26,47 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 12 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Selante monocomponente à base de polímero híbrido com foco em vedação interna/ externa e colagens leves Não amarela, não encolhe e não mancha pedras naturais.Características:- Não mancha pedras naturais;- Selante de baixo módulo;- Não contém solventes;- Ótimo retorno elástico;- 3 anos de resistência UV.Aplicações:- Vedação interna ou externa e acabamento em esquadrias de aluminio, fixação de cubas em pedra natural, vedação e acabamento de portas e janelas, fixação rodapés. Reparos em calhas e rufos;- Vedacão e acabamento em: corrimãos, guarda corpo, portões, mezaninos, tubulações etc. Pode ser utilizado em juntas de, no máximo, 0,5mm.Restrições de Uso:- Não utilizar para vedação perimetral externa;- Não utlizar para juntas de dilatação;- Não utilizar como selante técnico em construção civil ;- Não utilizar para fixação de espelhos;- Não utilizar para vedação ou fixação de calhas de aluzinco/ galvalume;- Não utilizar para fixação ou vedação em ACM;- Não utilizar em juntas maiores do que 0,5mm.Modo de Usar:- A superticie deve estar totalmente limpa, deixando-a isenta de gordura ou poeira, oxidações ou tintas remanescentes;- Os substratos não absorventes, tais como vidros, telhas e plásticos, devem ser limpos com pano embebido com produto de limpeza;- Corte o bico do cartucho, acople o bico aplicador e introduza-o no aplicador (item não incluso);- Aplique em cordões contínuos na supertície, certificando que o selante preencheu o vão e/ou uniu ambas as superfícies;- Faça acabamento do produto utilizando espátula apropriada antes da formação da pele do produto.Principais Vantagens:- Não tem cheiro forte;- Não enccolhe;- 3 anos de garantia em aplicações externas;- Não amarela;- Não mancha pedras naturais.
Família: 12.05.0193 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-11-2025/12.05.0193/12.05.0193_PU%2040.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 12 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362222245
| Código interno | 0892181400 |
| SKU | 0892181400 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,460 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Cor | Branco |
| Dureza | 45 |
| Densidade | 1,75 g/cm³ |
| Conteúdo | 230ml/400g |
| Alongamento | 100% |
| Módulos | 0,6 Mpa |
| Tensão de Ruptura | 0,9 Mpa |
| Capacidade de Movimentação | 13% |
| Resistência UV | 2.500h |
| Taxa de Cura | 2,5mm/dia (24h) |
| Tempo de Formação de Película | 10 - 30 minutos |
| Modelo | BRANCO 230ML/400G |
Densidade: 1,75 g/cm³ | Taxa de Cura: 2,5mm/dia (24h) | Tempo de Formação de Película: 10 - 30 minutos | Tensão de Ruptura: 0,9 Mpa | Alongamento: 100% | Capacidade de Movimentação: 13% | Módulos: 0,6 Mpa | Resistência UV: 2.500h | Dureza: 45 | Cor: Branco | Conteúdo: 230ml/400g | MODELO: BRANCO 230ML/400G
Este produto ainda não possui avaliações.