
Selante PU 40 BRANCO 470ML/800G
PU 40 BRANCO 470ML/800G
Descrição do Produto:Selante monocomponente à base de polímero híbrido com foco em vedação interna/ externa e colagens leves Não amarela, não encolhe e não mancha pedras naturais.Características:- Não mancha pedras naturais;- Selante de baixo módulo;- Não contém solventes;- Ótimo retorno elástico;- 3 anos de resistência UV.Aplicações:- Vedação interna ou externa e acabamento em esquadrias de aluminio, fixação de cubas em pedra natural, vedação e acabamento de portas e janelas, fixação rodapés. Reparos em calhas e rufos;- Vedacão e acabamento em: corrimãos, guarda corpo, portões, mezaninos, tubulações etc. Pode ser utilizado em juntas de, no máximo, 0,5mm.Restrições de Uso:- Não utilizar para vedação perimetral externa;- Não utlizar para juntas de dilatação;- Não utilizar como selante técnico em construção civil ;- Não utilizar para fixação de espelhos;- Não utilizar para vedação ou fixação de calhas de aluzinco/ galvalume;- Não utilizar para fixação ou vedação em ACM;- Não utilizar em juntas maiores do que 0,5mm.Modo de Usar:- A superticie deve estar totalmente limpa, deixando-a isenta de gordura ou poeira, oxidações ou tintas remanescentes;- Os substratos não absorventes, tais como vidros, telhas e plásticos, devem ser limpos com pano embebido com produto de limpeza;- Corte o bico do cartucho, acople o bico aplicador e introduza-o no aplicador (item não incluso);- Aplique em cordões contínuos na supertície, certificando que o selante preencheu o vão e/ou uniu ambas as superfícies;- Faça acabamento do produto utilizando espátula apropriada antes da formação da pele do produto.Principais Vantagens:- Não tem cheiro forte;- Não enccolhe;- 3 anos de garantia em aplicações externas;- Não amarela;- Não mancha pedras naturais.
Referências: Busca: 4068362222344
| Código interno | 0892181800 |
| SKU | 0892181800 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,810 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 40,0 cm |
| Cor | Branco |
| Dureza | 45 |
| Densidade | 1,75 g/cm³ |
| Conteúdo | 470ml/800g |
| Alongamento | 100% |
| Módulos | 0,6 Mpa |
| Tensão de Ruptura | 0,9 Mpa |
| Capacidade de Movimentação | 13% |
| Resistência UV | 2.500h |
| Taxa de Cura | 2,5mm/dia (24h) |
| Tempo de Formação de Película | 10 - 30 minutos |
| Modelo | BRANCO 470ML/800G |
Este produto ainda não possui avaliações.