Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO SACHE CINZA 470ML/800G
Cód: 0892191801 · EAN: 7891799449049 · Un: UN
PU 40 CONSTRUCAO SACHE CINZA 470ML/800G
Em estoque
R$ 62,94
em até 2x de R$ 31,47 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
O PU Construção é um adesivo monocomponente base de poliuretano modificado, livre de solventes, com excelente pega inicial e força elástica. Produto desenvolvido para colagens e vedações na maioria dos materiais utilizados na construção civil e na indústria. Tem grande resistência à intempéries e pode ser aplicado em interiores e exteriores.Características- Fácil aplicação e alta resistência;- Não escorre, podendo ser aplicado na vertical;- Quando curado, adere quimicamente ao substrato, conservando a elasticidade permanente;- Aderência em diversos substratos lisos ou porosos, como granito, concreto, ferro, madeira;- Alta resistência à intempéries;- Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano;- Produto não corrosivo e inodoro;- Resistente a temperaturas entre - 40ºC e + 90ºC;- Capacidade de movimentação da junta em até 25%. Aplicação ;- Juntas de dilatação vertical para estruturas ou pré-fabricados em concreto;- Juntas de vedação para granito, concreto, madeira e metais;- Para selar juntas de dilatação em concreto tanto vertical como horizontal como por exemplo: pisos de concreto, juntas de fachadas, parapeitos de varandas, juntas de conexão (ao redor de janelas e portas, revestimentos de metal e concreto pré-moldado) assim como juntas em madeira e estrutura metálica;- Recomenda-se a aplicação em juntas de dilatação em conjunto com tarucel para evitar contato tri-lateral.
Família: 12.05.0130 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-07-2024/12.05.0130/12.05.0130.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/04-08-2025/PU%20Constru%C3%A7%C3%A3o%20%280892191401%3B%200892191402%3B%200892191403%3B0892191411%3B%200892191414%3B%200892191801%3B%200892191802%3B%200892197%3B%200892191811%3B%200892211%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799449049 | Busca: Adesivo de Poliuretano | Busca: Adesivo PU | Busca: Cola PU | Busca: Selante de Poliuretano
| Código interno | 0892191801 |
| SKU | 0892191801 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,809 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Cor | Cinza |
| Sinônimo | Adesivo de Poliuretano, Selante de Poliuretano, Adesivo PU, Cola PU |
| Dureza | Shore A 40 3 |
| Resistência à Tração | 0,94 (Mpa) |
| Alongamento | até 200% |
| Módulos | 100% à 25C 0,65 |
| Capacidade de Movimentação | 25% |
| Formação de Película | 10 - 30 min |
| Composição Química | Polímero hibrido |
| Resistência ao Rasgo | 3,80 (Mpa) |
| Resistência ao Envelhecimento | 5 anos |
| Condições de Cura | Umidade do ar |
| Velocidade de Cura | 3 mm / 24h |
| Validade | 15 Meses |
| Resistência Máxima | após 7 dias da aplicação |
| Modelo | PU CONSTRUCAO SACHE CINZA 470ML/800G |
Alongamento: até 200% | Capacidade de Movimentação: 25% | Composição Química: Polímero hibrido | Condições de Cura: Umidade do ar | Cor: Cinza | Dureza: Shore A 40 3 | Formação de Película: 10 - 30 min | Módulos: 100% à 25C 0,65 | Resistência à Tração: 0,94 (Mpa) | Resistência ao Envelhecimento: 5 anos | Resistência ao Rasgo: 3,80 (Mpa) | Resistência Máxima: após 7 dias da aplicação | Sinônimo: Adesivo de Poliuretano, Selante de Poliuretano, Adesivo PU, Cola PU | Validade: 15 Meses | Velocidade de Cura: 3 mm / 24h | MODELO: PU CONSTRUCAO SACHE CINZA 470ML/800G
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO SACHE BRANCO 470ML/800G
Cód: 0892191802
R$62,94
2x de R$ 31,47 sem juros
Em estoque