Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO SACHE PRETO 470ML/800G
Cód: 0892191811 · EAN: 7891799544232 · Un: UN
PU 40 CONSTRUCAO SACHE PRETO 470ML/800G
Em estoque
R$ 60,89
em até 2x de R$ 30,45 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
O PU Construção é um adesivo monocomponente base de poliuretano modificado, livre de solventes, com excelente pega inicial e força elástica. Produto desenvolvido para colagens e vedações na maioria dos materiais utilizados na construção civil e na indústria. Tem grande resistência à intempéries e pode ser aplicado em interiores e exteriores.Características- Fácil aplicação e alta resistência;- Não escorre, podendo ser aplicado na vertical;- Quando curado, adere quimicamente ao substrato, conservando a elasticidade permanente;- Aderência em diversos substratos lisos ou porosos, como granito, concreto, ferro, madeira;- Alta resistência à intempéries;- Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano;- Produto não corrosivo e inodoro;- Resistente a temperaturas entre - 40ºC e + 90ºC;- Capacidade de movimentação da junta em até 25%. Aplicação ;- Juntas de dilatação vertical para estruturas ou pré-fabricados em concreto;- Juntas de vedação para granito, concreto, madeira e metais;- Para selar juntas de dilatação em concreto tanto vertical como horizontal como por exemplo: pisos de concreto, juntas de fachadas, parapeitos de varandas, juntas de conexão (ao redor de janelas e portas, revestimentos de metal e concreto pré-moldado) assim como juntas em madeira e estrutura metálica;- Recomenda-se a aplicação em juntas de dilatação em conjunto com tarucel para evitar contato tri-lateral.
Família: 12.05.0130 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-07-2024/12.05.0130/12.05.0130.pdf#detalhe | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/04-08-2025/PU%20Constru%C3%A7%C3%A3o%20%280892191401%3B%200892191402%3B%200892191403%3B0892191411%3B%200892191414%3B%200892191801%3B%200892191802%3B%200892197%3B%200892191811%3B%200892211%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799544232
| Código interno | 0892191811 |
| SKU | 0892191811 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,810 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Validade | 15 Meses |
| Modelo | PU CONSTRUCAO SACHE PRETO 470ML/800G |
Validade: 15 Meses | MODELO: PU CONSTRUCAO SACHE PRETO 470ML/800G
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO SACHE BRANCO 470ML/800G
Cód: 0892191802
R$62,94
2x de R$ 31,47 sem juros
Em estoque