
PU MULTIUSO CINZA 230ML/400G
PU 40 MULTIUSO CINZA 230ML/400G
Descrição do Produto:O PU Multiúso é um selante monocomponente à base de polímero híbrido de alta performance, especialmente desenvolvido para as diversas aplicações existentes na Construção Civil.Características:- Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos;- Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos;- Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas;- Adesão Coesiva sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas;- Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;- Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo que ocasiona manchamento;- Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);- Aceita aplicação de pinturas posteriores (recomenda-se a realização de teste preliminar).Aplicações:- Juntas de Dilatação vertical e horizontal para estruturas ou painéis pré-fabricados em concreto com movimentação de até 12,5%;- Juntas de Vedação para granito, concreto, madeira e superfícies metálicas, mesmo que os materiais possuam diferentes coeficientes de dilatação;- Juntas de Movimentação em Pisos, Rodapés e Paredes;- Vedação Perimetral de vidros e esquadrias de alumínio;- Acabamentos e rejuntamentos em geral;- Tubulações, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados.Restrições de Uso:- Não é recomendado para contato direto com alimentos;- Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo.Modo de Usar:- As juntas devem estar totalmente limpas, deixando-as isentas de gordura e poeira, oxidação e tintas remanescentes;- Os substratos não absorventes, tais como vidros, telhas e plásticos, devem ser limpos com pano embebido com produto de limpeza;- Acoplar o bico aplicador;- Cortar uma das extremidades do sachê e introduzi-lo com a extremidade aberta voltada para a ponta do aplicador (item não incluso);- Aplicar o produto do fundo para a borda, assegurando o total preenchimento da junta e completo contato com as bordas;- Aplique em cordões contínuos entre as chapas certificando-se que o adesivo preencheu o vão e uniu ambas as superfícies. Faça o acabamento do produto utilizando espátula apropriada antes da formação da pele do produto (cerca de 45 min). Informações adicionais:- A dimensão da junta em aplicações típicas na construção varia ao longo do dia, resultando de variáveis como a temperatura, assim como ao longo de todo o ano devido às mudanças sazonais;- A largura da junta deve ser calculada para absorver o movimento da junta.
Referências: Busca: 7891799511487 | Busca: Adesivo de Poliuretano | Busca: Adesivo PU | Busca: Cola PU | Busca: Selante de Poliuretano
| Código interno | 0892191432 |
| SKU | 0892191432 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,472 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 4,8 cm |
| Comprimento | 4,8 cm |
| Cor | Cinza |
| Sinônimo | Adesivo de Poliuretano, Selante de Poliuretano, Adesivo PU, Cola PU |
| Dureza | 45 ± 5 Shore A |
| Densidade | 1,7 g/cm³ |
| Embalagem | 400g |
| Módulos | 0,6 Mpa |
| Alongamento à Ruptura | (%) 110 |
| Capacidade de Movimentação | 20,0 % |
| Escorrimento | 0 a 2mm |
| Cura | 24 horas (2,5mm) |
| Tempo de Formação de Pele | 10 a 30 min |
| Resistência UV | 1800 h |
| Tensão na Ruptura | 1,0 MPa |
| Modelo | CINZA 230ML/400G |
Este produto ainda não possui avaliações.