
PU MULTIUSO PRETO 230ML/400G
PU 40 MULTIUSO PRETO 230ML/400G
Descrição do Produto:O PU Multiúso é um selante monocomponente à base de polímero híbrido de alta performance, especialmente desenvolvido para as diversas aplicações existentes na Construção Civil.Características:- Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos;- Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos;- Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas;- Adesão Coesiva sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas;- Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;- Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo que ocasiona manchamento;- Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);- Aceita aplicação de pinturas posteriores (recomenda-se a realização de teste preliminar).Aplicações:- Juntas de Dilatação vertical e horizontal para estruturas ou painéis pré-fabricados em concreto com movimentação de até 12,5%;- Juntas de Vedação para granito, concreto, madeira e superfícies metálicas, mesmo que os materiais possuam diferentes coeficientes de dilatação;- Juntas de Movimentação em Pisos, Rodapés e Paredes;- Vedação Perimetral de vidros e esquadrias de alumínio;- Acabamentos e rejuntamentos em geral;- Tubulações, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados.Restrições de Uso:- Não é recomendado para contato direto com alimentos;- Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo.Modo de Usar:- As juntas devem estar totalmente limpas, deixando-as isentas de gordura e poeira, oxidação e tintas remanescentes;- Os substratos não absorventes, tais como vidros, telhas e plásticos, devem ser limpos com pano embebido com produto de limpeza;- Acoplar o bico aplicador;- Cortar uma das extremidades do sachê e introduzi-lo com a extremidade aberta voltada para a ponta do aplicador (item não incluso);- Aplicar o produto do fundo para a borda, assegurando o total preenchimento da junta e completo contato com as bordas;- Aplique em cordões contínuos entre as chapas certificando-se que o adesivo preencheu o vão e uniu ambas as superfícies. Faça o acabamento do produto utilizando espátula apropriada antes da formação da pele do produto (cerca de 45 min). Informações adicionais:- A dimensão da junta em aplicações típicas na construção varia ao longo do dia, resultando de variáveis como a temperatura, assim como ao longo de todo o ano devido às mudanças sazonais;- A largura da junta deve ser calculada para absorver o movimento da junta.
Referências: Busca: 4099618069260 | Busca: 7891799511487 | Busca: Adesivo de Poliuretano | Busca: Adesivo PU | Busca: Cola PU | Busca: Selante de Poliuretano
| Código interno | 0892191433 |
| SKU | 0892191433 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,472 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | Preto |
| Sinônimo | Aplicador Manual, Fita Crepe de Uso Geral, Estilete |
| Dureza | 40 +/- 5 Shore A |
| Densidade | 1,70 +/- 0,05 g/cm³ |
| Embalagem | 400g/230ml |
| Módulos | 0,5 +/- 0,1 MPa |
| Alongamento à Ruptura | (%) 150 aprox |
| Capacidade de Movimentação | +/- 12,5% |
| Escorrimento | - 2mm |
| Cura | 2,5 +/- 0,5 mm (24h) |
| Tempo de Formação de Pele | 10 a 30 min |
| Resistência UV | 6 Anos |
| Tensão na Ruptura | 1,1 +/- 0,1 |
| Modelo | PRETO 230ML/400G |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar