
Wurth
PU BAU CINZA 400G
Cód: 0892381421 · EAN: 7891799449155 · Un: UN
PU BAU CINZA 400G
Em estoque
R$ 47,84
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:PU BAÚ é um selante e adesivo elástico para diversas aplicações de colagem e/ou de vedação à base de poliuretano monocomponente, de viscosidade média, com ótima propriedade de nivelamento, cobertura e pode ser pintado, que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômero de alta resistência e elasticidade. Atende aos padrões de qualidade das diversas áreas da indústria automotiva, indústria de câmaras frigoríficas, contêineres, entre outros.Características:- Resistente às intempéries climáticas;- Resistente a choques térmicos;- Resistência ao envelhecimento;- Grande capacidade em absorver vibração, impacto e dilatação;- Poder de aderência;- Não tem cheiro;- Não corrosivo;- Não escorre quando aplicado na vertical;- Retrabalhável;- Aceita aplicação de pinturas e vernizes após a sua cura.Aplicações:Indicado para realizar trabalhos de colagem, selagem, vedação e acabamento que exigem alta adesão e excelente coesão, como por exemplo:- Baús de caminhões;- Contêineres;- Tubulações de ar condicionado, rastreadores, climatizadores, calafetação de carrocerias e chapas de aço em geral;- Juntas de movimentação em geral que apresentam baixa movimentação;- Juntas de movimentação de materiais com dilatações diferentes;- Juntas de estruturas metálicas;- Selamento de tubulações em áreas não imersas;- Diferentes substratos: aço, alumínio, vidro, aço galvanizado, fibra de vidro, plástico, materiais cerâmicos, pintura, primers para metais.Principais Vantagens:- Altamente resistente;- Grande capacidade em absorver vibração, impacto e dilatação;- Não tem cheiro;- Não corrosivo;- Não escorre quando aplicado na vertical;- Aceita aplicação de pinturas e vernizes após a sua cura.
Família: 12.05.0122 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0892381421.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/14-08-2025/0892381421.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799449155 | Busca: Adesivo de Poliuretano | Busca: Adesivo PU | Busca: Cola PU | Busca: Selante de Poliuretano
| Código interno | 0892381421 |
| SKU | 0892381421 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,467 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 4,8 cm |
| Comprimento | 4,8 cm |
| Cor | Cinza |
| Sinônimo | Adesivo de Poliuretano, Selante de Poliuretano, Adesivo PU, Cola PU |
| Aspecto | Material tixotrópico, ou seja, não escorre e livre de grumos |
| Módulos | a 100% (Mpa) a 25ºC 0,5 máx. Norma ASTM D-412 |
| Dureza Shore | 45 +-5 |
| Base Química | Elastômero monocomponente a base de poliuretano |
| Alongamento à Ruptura | 200% |
| Cura Total | 3 a 7 dias |
| Tensão de Ruptura | 1,2min. (mpa) Norma ASTM D-412 |
| Capacidade de Movimentação | 25% |
| Condições de Cura | Por efeito da umidade do ar |
| Velocidade de Cura | 3 mm/24 horas |
| Contato Superficial | Após 24 horas |
| Modelo | CINZA 400G |
Alongamento à Ruptura: 200% | Aspecto: Material tixotrópico, ou seja, não escorre e livre de grumos | Base Química: Elastômero monocomponente a base de poliuretano | Capacidade de Movimentação: 25% | Condições de Cura: Por efeito da umidade do ar | Contato Superficial: Após 24 horas | Cor: Cinza | Cura Total: 3 a 7 dias | Dureza Shore: 45 +-5 | Módulos: a 100% (Mpa) a 25ºC 0,5 máx. Norma ASTM D-412 | Sinônimo: Adesivo de Poliuretano, Selante de Poliuretano, Adesivo PU, Cola PU | Tensão de Ruptura: 1,2min. (mpa) Norma ASTM D-412 | Velocidade de Cura: 3 mm/24 horas | MODELO: CINZA 400G
Este produto ainda não possui avaliações.
