
PU CALHA CINZA 230ML/400G
PU CALHAS CINZA 230ML/400G
Descrição do Produto:Selante PU Calhas é um selante monocomponente à base de polímero híbrido de alta performance, especialmente desenvolvido para colagem, fixação e vedação de aço galvanizado, alumínio, concreto, argamassa, cerâmica, telha de fibrocimento e madeira.Características:- Boa elasticidade;- Não racha;- Não muda de cor;- Isento de solventes;- Boa resistência UV;- Resistência ao envelhecimentoAplicações:- Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal e fibrocimento.Restrições de Uso:- Não utilizar em ambientes com água ou durante chuva;- Não utilizar para colagem estrutural;- Não utilizar em juntas de dilatação.Modo de Usar:- As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes;- Cortar a ponta do cartucho;- Cortar o bico aplicador em um ângulo de 45º para produzir a espessura desejada;- Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora;- Aplicar o adesivo em forma de filete sobre todo o perímetro, garantindo uma vedação perfeita;- Após o posicionamento final, aplicar pressão sobre a aplicação durante pelo menos 15 minutos. Após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga;- A cura total é de 24 horas em função do clima, da quantidade de adesivo e do peso das peças a serem fixadas.Principais Vantagens:- Sem solvente;- Ótima durabilidade;- Boa resistência UV;- Aceita pintura.
Referências: Busca: 7891799511507 | Busca: Adesivo de Poliuretano | Busca: Adesivo PU | Busca: Cola PU | Busca: Selante de Poliuretano
| Código interno | 0892291402 |
| SKU | 0892291402 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,460 kg |
| Altura | 24,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Composições | Embalagem com 12 Unidades |
| Cor | Cinza |
| Sinônimo | Adesivo de Poliuretano, Selante de Poliuretano, Adesivo PU, Cola PU |
| Dureza | 35 Shore A |
| Densidade | 1,7 g/cm³ |
| Alongamento | 130 (% na ruptura) |
| Módulos | 0,6 Mpa (a 100%) |
| Capacidade de Movimentação | 0,1 |
| Resistência UV | 1500 Horas |
| Tensão na Ruptura | 0,6 Mpa |
| Tempo de Secagem | 2,5 (em 24h) |
| Tack Free | 10 a 30 min |
| Modelo | CINZA 230ML/400G |
Este produto ainda não possui avaliações.