
Wurth
Rebitador Pneumático 1/4"
Cód: 0703937014 · EAN: 4053479082615 · Un: UN
REBITADOR PNEUMATICO 1/4"
Em estoque
R$ 3.163,82
em até 12x de R$ 263,65 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta pneumática de uso profissional desenvolvida para operações de união de peças metálicas (geralmente chapas) utilizando rebite de repuxo de alumínio. Ideal para aplicação em funilarias, oficinas mecânicas, manutenção industrial entre outras.Características:- Carcaça em aço forjado;- Ferramenta hidropneumático, proporciona maior força de tração;- Saída de ar inferior;- Acompanha 6 bicos para diferentes medidas de rebites. Informações de segurança ;- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.Principais Vantagens:- Baixo índice de manutenção;- Leve, compacto e de fácil manuseio.
Família: 10.01.0270 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS/0703937014.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1
Referências: Busca: 4053479082615 | WURTH: 0500900428 | WURTH: 0664115222 | WURTH: 069910112 | WURTH: 0703438 | WURTH: 07037910 | WURTH: 071464 569 | WURTH: 0890200301 | WURTH: 0891320103 | WURTH: 0893050500 | WURTH: 09376 19 | WURTH: 094915
| Código interno | 0703937014 |
| SKU | 0703937014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,874 kg |
| Altura | 22,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 36,5 cm |
| Pressão de Trabalho | (bar - psi) 6,2 - 90 |
| Compatibilidade | Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8"; Wurth Pneumatic S10; Rebites de repuxo |
| Dimensões | 175 x 110 x 295mm |
| Entrada de Ar | (pol) 1/4" NPT |
| Mangueira de Ar | (pol - mm) 3/8" - 10 |
| Consumo de Ar | (pcm - L/min) 13 - 368 |
| Nível de Ruído | 78 dBA |
| Vibrações | (m/s²) < 2,5 |
| Capacidade de Rebite Milímetro | 2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 5,5 e 6,4 |
| Capacidade de Rebite Polegadas | 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32" e 1/4" |
| Curso do Repuxo | (mm) 14 |
| Força de Tração | (Kgf - Lbf) 1.451 - 3.200 |
Capacidade de Rebite Milímetro: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 5,5 e 6,4 | Capacidade de Rebite Polegadas: 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32" e 1/4" | Compatibilidade: Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8"; Wurth Pneumatic S10; Rebites de repuxo | Consumo de Ar: (pcm - L/min) 13 - 368 | Curso do Repuxo: (mm) 14 | Dimensões: 175 x 110 x 295mm | Entrada de Ar: (pol) 1/4" NPT | Força de Tração: (Kgf - Lbf) 1.451 - 3.200 | Mangueira de Ar: (pol - mm) 3/8" - 10 | Nível de Ruído: 78 dBA | Pressão de Trabalho: (bar - psi) 6,2 - 90 | Vibrações: (m/s²) < 2,5
Este produto ainda não possui avaliações.