Wurth
PORCA RAPIDA REBITE DE FIXACAO DO PARABARRO
Cód: 0501130055 · EAN: 7899822000021 · Un: UN
REBITE DE FIXACAO DO PARABARRO
Em estoque
R$ 34,60
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,46 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampos automotivos para fixação durante o reparo na funilaria entre eles: grampos de porta, para barro, manoplas de regulagem de banco e muito mais.
Características:
- Podem ser produzidos em Nylon, Polietileno e Aço. Vide tabela técnica;
- Excelente resistência e fácil aplicação.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90431371
Grampo do Forro Traseiro do Teto - Cinza
- Celta (2001 até 2011) - Corsa Wagon (1994 até 2014) - Corsa Novo Hatch (2002 até 2012) - Corsa Novo Sedan (2002 até 2012) - Tigra (1998 até 2000)
Família: 05.12.2010
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7899822000021
| Código interno | 0501130055 |
| SKU | 0501130055 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Modelo | REBITE DE FIXACAO DO PARABARRO |
MODELO: REBITE DE FIXACAO DO PARABARRO | Aplicação: Toyota | Características: Grampo do Paralama | Composição: Embalagem com 10 Peças | Material: Plástico | Montadoras: Toyota | Tonalidade: Preto | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.