
Wurth
REBITE FLORADO ALUMINIO 4,8 mm 25 mm
Cód: 0937154825 · EAN: 4068362015809 · Un: UN
REBITE FLORADO ALUMINIO 4,8X25MM
Em estoque
R$ 111,82
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,45 por unidade)
em até 4x de R$ 27,96 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O rebite florado de alumínio tem uma cabeça que se expande em forma de flor quando instalado.Características:- Material: Alumínio, o que garante leveza e resistência à corrosão;- Cabeça expandida: Quando apertado, a cabeça do rebite se alarga em forma de flor, proporcionando maior área de contato;- Estética: O formato florado oferece uma aparência limpa e discreta, sem excesso de saliência.Aplicações:- Montagem e fixação de chapas metálicas, madeira e peças plásticas.Principais Vantagens:- Material de Alumínio leve resistente;- Fixação robusta garantindo união forte segura;- Aparência limpa e discreta.
Família: 02.09.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-02-2026/02.09.0030/02.09.0030_Rebite%20aluminio%20florado_PT.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362015809
| Código interno | 0937154825 |
| SKU | 0937154825 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,520 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 4,8 mm mm |
| Materiais | Alumínio |
| Medidas | 4,8 x 25,0mm |
| Comprimento | 25 mm |
Materiais: Alumínio | Medidas: 4,8 x 25,0mm | DIÂMETRO: 4,8 mm | COMPRIMENTO: 25 mm
Este produto ainda não possui avaliações.