
Wurth
REBITE REPUXO ALUMINIO 3 mm 6 mm
Cód: 0937053006 · EAN: 4068362019302 · Un: UN
REBITE REPUXO ALUMINIO 3X6MM
Em estoque
R$ 117,15
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,12 por unidade)
em até 4x de R$ 29,29 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O rebite de alumínio DIN 7337A é um rebite cego, leve e resistente.Características:- Material: Alumínio, o que garante leveza e resistência à corrosão;- Mandril em aço carbono ;- Norma: DIN 7337A.Aplicações:- Montagem e fixação de chapas metálicas, madeira e peças plásticas.Principais Vantagens:- Material de Alumínio leve resistente ;- Instalação rápida e simples: Não exige acesso aos dois lados da peça;- Durabilidade: Boa resistência à corrosão, especialmente em ambientes úmidos.
Família: 02.09.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-02-2026/02.09.0010/02.09.0010_REBITE%20REPUXO%20DE%20ALUMINIO%20DIN%207337A_PT.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362019302
| Código interno | 0937053006 |
| SKU | 0937053006 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,520 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 3 mm mm |
| Materiais | Alumínio |
| Norma | DIN 7337A |
| Cor | Alumínio |
| Medidas | 3,0 x 6,0mm |
| Comprimento | 6 mm |
Cor: Alumínio | Materiais: Alumínio | Medidas: 3,0 x 6,0mm | Norma: DIN 7337A | DIÂMETRO: 3 mm | COMPRIMENTO: 6 mm
Este produto ainda não possui avaliações.