Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Rebite Repuxo de Alumínio DIN7337A 4x10mm
Wurth

Rebite Repuxo de Alumínio DIN7337A 4x10mm

Cód: 0937054010 · EAN: 7891799563295 · Un: UN

REBITE REPUXO ALUMINIO 4X10MM

Em estoque
R$ 117,15
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,12 por unidade)
em até 4x de R$ 29,29 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:O rebite de alumínio DIN 7337A é um rebite cego, leve e resistente.Características:- Material: Alumínio, o que garante leveza e resistência à corrosão;- Mandril em aço carbono ;- Norma: DIN 7337A.Aplicações:- Montagem e fixação de chapas metálicas, madeira e peças plásticas.Principais Vantagens:- Material de Alumínio leve resistente ;- Instalação rápida e simples: Não exige acesso aos dois lados da peça;- Durabilidade: Boa resistência à corrosão, especialmente em ambientes úmidos.

Família: 02.09.0010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4068362019647

Código interno0937054010
SKU0937054010
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,520 kg
Altura8,0 cm
Largura13,0 cm
Comprimento15,0 cm
MateriaisAlumínio
NormaDIN 7337A
CorAlumínio
Medidas4,0 x 10,0mm
Tamanho4x10mm
Cor: Alumínio | Materiais: Alumínio | Medidas: 4,0 x 10,0mm | Norma: DIN 7337A | Tamanho: 4x10mm

Este produto ainda não possui avaliações.