Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
REBITE REPUXO ALUMINIO 5 mm 22 mm
Wurth

REBITE REPUXO ALUMINIO 5 mm 22 mm

Cód: 0937055022 · EAN: 7891799563103 · Un: UN

REBITE REPUXO ALUMINIO 5X22MM

Em estoque
R$ 181,05
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,36 por unidade)
em até 7x de R$ 25,86 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:O rebite de alumínio DIN 7337A é um rebite cego, leve e resistente.Características:- Material: Alumínio, o que garante leveza e resistência à corrosão;- Mandril em aço carbono ;- Norma: DIN 7337A.Aplicações:- Montagem e fixação de chapas metálicas, madeira e peças plásticas.Principais Vantagens:- Material de Alumínio leve resistente ;- Instalação rápida e simples: Não exige acesso aos dois lados da peça;- Durabilidade: Boa resistência à corrosão, especialmente em ambientes úmidos.

Família: 02.09.0010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 500 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4068362020087

Código interno0937055022
SKU0937055022
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,520 kg
Altura8,0 cm
Largura13,0 cm
Comprimento15,0 cm
Diâmetro5 mm mm
MateriaisAlumínio
NormaDIN 7337A
CorAlumínio
Medidas5,0 x 22,0mm
Comprimento22 mm
Cor: Alumínio | Materiais: Alumínio | Medidas: 5,0 x 22,0mm | Norma: DIN 7337A | DIÂMETRO: 5 mm | COMPRIMENTO: 22 mm

Este produto ainda não possui avaliações.