
Wurth
REBITE REPUXO ALUMINIO BRANCO 3X12MM
Cód: 0937083012 · EAN: 4068362020506 · Un: UN
REBITE REPUXO ALUMINIO BRANCO 3X12MM
Em estoque
R$ 53,25
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,11 por unidade)
em até 2x de R$ 26,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O rebite de alumínio DIN 7337A é um rebite cego, leve e resistente.
Características:
- Material: Alumínio, o que garante leveza e resistência à corrosão;
- Mandril em aço carbono ;
- Norma: DIN 7337A.
Aplicações:
- Montagem e fixação de chapas metálicas, madeira e peças plásticas.
Principais Vantagens:
- Material de Alumínio leve resistente ;
- Instalação rápida e simples: Não exige acesso aos dois lados da peça;
- Durabilidade: Boa resistência à corrosão, especialmente em ambientes úmidos.
O rebite de alumínio DIN 7337A é um rebite cego, leve e resistente.
Características:
- Material: Alumínio, o que garante leveza e resistência à corrosão;
- Mandril em aço carbono ;
- Norma: DIN 7337A.
Aplicações:
- Montagem e fixação de chapas metálicas, madeira e peças plásticas.
Principais Vantagens:
- Material de Alumínio leve resistente ;
- Instalação rápida e simples: Não exige acesso aos dois lados da peça;
- Durabilidade: Boa resistência à corrosão, especialmente em ambientes úmidos.
Referências: Busca: 4068362020506
| Código interno | 0937083012 |
| SKU | 0937083012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,520 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Materiais | Alumínio |
| Norma | DIN 7337A |
| Cor | Branco |
| Medidas | 3,0 x 12,0mm |
Cor: Branco | Materiais: Alumínio | Medidas: 3,0 x 12,0mm | Norma: DIN 7337A
Este produto ainda não possui avaliações.