
Wurth
REBITE REPUXO ALUMINIO 4 mm 12 mm
Cód: 0937024012 · EAN: 4068362021411 · Un: UN
REBITE REPUXO ALUMINIO BRONZE 4X12MM
Em estoque
R$ 111,82
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,22 por unidade)
em até 4x de R$ 27,96 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O rebite de alumínio DIN 7337A é um rebite cego, leve e resistente.Características:- Material: Alumínio, o que garante leveza e resistência à corrosão;- Mandril em aço carbono ;- Norma: DIN 7337A.Aplicações:- Montagem e fixação de chapas metálicas, madeira e peças plásticas.Principais Vantagens:- Material de Alumínio leve resistente ;- Instalação rápida e simples: Não exige acesso aos dois lados da peça;- Durabilidade: Boa resistência à corrosão, especialmente em ambientes úmidos.
Referências: Busca: 4068362021411
| Código interno | 0937024012 |
| SKU | 0937024012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,520 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 4 mm mm |
| Materiais | Alumínio |
| Norma | DIN 7337A |
| Cor | Bronze |
| Medidas | 4,0 x 12,0mm |
| Comprimento | 12 mm |
Cor: Bronze | Materiais: Alumínio | Medidas: 4,0 x 12,0mm | Norma: DIN 7337A | DIÂMETRO: 4 mm | COMPRIMENTO: 12 mm
Este produto ainda não possui avaliações.