Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
REBITE REPUXO ALUMINIO PRETO 4X16MM
Wurth

REBITE REPUXO ALUMINIO PRETO 4X16MM

Cód: 0937074016 · EAN: 4068362021732 · Un: UN

REBITE REPUXO ALUMINIO PRETO 4X16MM

Em estoque
R$ 90,52
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,18 por unidade)
em até 3x de R$ 30,17 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

O rebite de alumínio DIN 7337A é um rebite cego, leve e resistente.

Características:

- Material: Alumínio, o que garante leveza e resistência à corrosão;
- Mandril em aço carbono ;
- Norma: DIN 7337A.

Aplicações:

- Montagem e fixação de chapas metálicas, madeira e peças plásticas.

Principais Vantagens:

- Material de Alumínio leve resistente ;
- Instalação rápida e simples: Não exige acesso aos dois lados da peça;
- Durabilidade: Boa resistência à corrosão, especialmente em ambientes úmidos.
Família: 02.09.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-02-2026/02.09.0010/02.09.0010_REBITE%20REPUXO%20DE%20ALUMINIO%20DIN%207337A_PT.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 500 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4068362021732

Código interno0937074016
SKU0937074016
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,520 kg
Altura7,0 cm
Largura7,0 cm
Comprimento13,0 cm
MateriaisAlumínio
NormaDIN 7337A
CorPreto
Medidas4,0 x 16,0mm
Cor: Preto | Materiais: Alumínio | Medidas: 4,0 x 16,0mm | Norma: DIN 7337A

Este produto ainda não possui avaliações.