
Rebolo Cônico 80
REBOLO CONICO 125X50X14 G80
Descrição Rebolo cônico de resinas especiais e grão de Carbeto de Silício, ideal para proporcionar máxima taxa de remoção e vida útil nas tarefas de desbaste de cordão de solda, conformação e pré-acabamento em pedras, granitos, rochas naturais, metais ferrosos e não ferrosos.
Características:
- Produzido com Grãos abrasivos de Carbeto de Silício;
- Modelo tipo cônico;
- Grãos disponíveis: 36, 60, 80 e 120;
- Rosca M14.
Aplicações:
- Para processos de arestas e chanfros em mármores, granitos e concretos em geral;
- Utilizado para desbaste e polimento;
- Pode ser utilizado tanto em processo úmido quanto seco
Principais Vantagens:
- Alta durabilidade;
- Grãos abrasivos de alta qualidade;
- Excelente poder de desbaste.
Referências: Busca: 7891799473198
| Código interno | 0679116080 |
| SKU | 0679116080 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,466 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| GRÃO | 80 |
Este produto ainda não possui avaliações.