
Wurth
REMOVEDOR DE FERRUGEM 250 ML
Cód: 0890130251 · EAN: 4053479069203 · Un: UN
REMOVEDOR DE FERRUGEM 250 ML
Em estoque
R$ 29,37
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Removedor de Ferrugem remove todos os resíduos de oxidação, ferrugem ou corrosão nas superfícies do aço carbono e ferro. Atua como decapante, desengraxante e fosfatizante de superfícies metálicas enferrujadas. Após aplicado, a superfície ficará quimicamente desoxidada, formando uma camada de fosfato que impede novas oxidações e formações de ferrugem. Atua como um desengraxante, removendo óleos, graxas e borras, melhorando a adesão de tintas e protetores de superfícies.Características:- Ação decapante;- Ação fosfatizante;- Ação desengraxante;- Otimização de tempo de limpeza;- Alto rendimento: 250ml para 4m² com 1 demão.Aplicações:- Remoção de ferrugem em estruturas de aço carbono e ferro não pintado como carrocerias, implementos agrícolas, blocos de motor, chassis, dentre outros.Modo de usar:- Remova o excesso de ferrugem com uma escova metálica ou lixa;- Aplique o produto sobre a superfície do metal, por imersão ou com o auxílio de um pincel;- Aguarde a total reação do produto, que ocorre de 10 a 45 minutos;- Quando necessário, aplique uma segunda demão;- Enxágue a peça, garantindo que todo o produto foi removido;- Seque a superfície;- Indicamos que seja aplicada uma camada de Spray de Zinco ou protetivo de superfície para evitar a formação de novos pontos de ferrugem.Principais Vantagens:- Remove oxidação, ferrugem ou corrosão;- Forma uma camada, evitando nova formação de ferrugem;- Limpa as superfícies, removendo óleos e graxas;- Prepara a superfície para receber a pintura;- Não precisa de processos mecânicos, como lixamento ou jato de areia.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0890130251.pdf#detalhes | Família: 12.02.0470 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/10022022/12.02.0470.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4053479069203
| Código interno | 0890130251 |
| SKU | 0890130251 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,294 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Verde |
| Densidade | 1,292g/cm³ (em 20°C) |
| Embalagem | 250ml |
| Odor | Levemente alcoólico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | 2,0 (a 25°C) |
| Estado | Líquido |
| Modelo | 250 ML |
Cor: Verde | Densidade: 1,292g/cm³ (em 20°C) | Embalagem: 250ml | Estado: Líquido | Odor: Levemente alcoólico | pH: 2,0 (a 25°C) | Solubilidade: Solúvel em água | MODELO: 250 ML
Este produto ainda não possui avaliações.
