
Wurth
REMOVEDOR MULTIUSO 1L
Cód: 0893474532 · EAN: 4099618798160 · Un: UN
REMOVEDOR MULTIUSO 1L
Em estoque
R$ 46,41
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Removedor Multiúso é um produto a base de água, pronto uso, desenvolvido para remover sujeiras leves até pesadas, entre elas resíduos de gordura, graxa e terra. Além da limpeza, o produto age neutralizando maus odores como cigarro, peixes, temperos, dejetos e gasolina deixando um odor suave e agradável após sua aplicação.Características:- Neutraliza maus odores;- Produto pronto uso;- Embalagem de 1 litro com gatilho para uma fácil aplicação e 5 litros como refil;- Não agride o meio ambiente;- Seca rápido.Aplicações:- Remoção de óleos, graxas, gorduras, resíduos orgânicos e limpeza de modo geral em máquinas, peças, equipamentos, pisos, tecidos e superfícies;- Áreas que possuam cheiros desagradáveis.Modo de Usar:- Aplicar o produto na superfície a ser limpa;- Deixar agir por até 2 minutos;- Limpar com um pano úmido ou água.Restrições de Uso:- Não utilizar em contato com alimentosPrincipais Vantagens:- Não agride o meio ambiente;- Neutraliza maus odores e deixa odor agradável após limpeza;- Produto pronto uso;- Pode ser utilizado em diversas superfícies.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/01-04-2025/12.02.0075/12.02.0075%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.02.0075 | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/26-06-2025/REMOVEDOR%20MULTIUSO%20%280893474532%3B%200893474535%29.pdf#detalhes
Referências: Busca: 4099618798160
| Código interno | 0893474532 |
| SKU | 0893474532 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,150 kg |
| Altura | 29,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Cor | Incolor |
| Densidade | 0,990 - 1,020 g/cm³ |
| Odor | Floral |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | 9,0 - 10,80 |
| Aspecto | Líquido |
| Modelo | 1L |
Cor: Incolor | Aspecto: Líquido | Densidade: 0,990 - 1,020 g/cm³ | Solubilidade: Solúvel em água | Odor: Floral | pH: 9,0 - 10,80 | MODELO: 1L
Este produto ainda não possui avaliações.